Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
pias® boorschroeven, lenskop met kraag, assortiment 802 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 218
pias<SUP>®</SUP> boorschroeven, lenskop met kraag, assortiment 802 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 218 - 1
pias<SUP>®</SUP> boorschroeven, lenskop met kraag, assortiment 802 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 218 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

pias® boorschroeven, lenskop met kraag, assortiment 802 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 218

Zwart staal, zinklamelcoating, AW-aandrijving
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
pias boorschroeven Ø 4,2 mm en Ø 4,8 mm, inclusief bits

Opmerking

Contactdruk tijdens bewerkingen is ongeveer 100 N, zo nodig inschroeven met diepteaanslag.

Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".