®
® 100 assortiment
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
®
® 100 assortiment
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 1.127 stuks
- 100 boorschroeven 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 boorschroeven 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 50 boorschroeven 4,8 x 25 / 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
- 25 boorschroeven 4,8 x 50 mm
- 100 boorschroeven 5,5 x 16 mm
- 50 boorschroeven 5,5 x 19 / 5,5 x 25 / 5,5 x 32 mm
- 1 steeksleutel, 6-kant, 1/4 inch SW 7 / SW 8
Verzinkte boorschroeven mogen alleen op plaatsen worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten valt. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!