Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
pias® boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 1
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 2
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 3
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 4
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

pias® boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd

Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 53-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal - voor ∅ 4,2 mm–6,3 mm
Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Galvanisch verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".