Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Boorschroef, platkop met AW-aandrijving en Minipoint pias®
Boorschroef, platkop met AW-aandrijving en Minipoint pias<SUP>®</SUP> - 1
Boorschroef, platkop met AW-aandrijving en Minipoint pias<SUP>®</SUP> - 2
Boorschroef, platkop met AW-aandrijving en Minipoint pias<SUP>®</SUP> - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorschroef, platkop met AW-aandrijving en Minipoint pias®

Minipoint met AW-aandrijving
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
Met name geschikt voor dun plaatmateriaal



Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K)



Met metrische draad



Boren, draadsnijden, inschroeven: alles in één stap


Daarom aanzienlijk minder tijd en moeite



Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding


  • Minimalisatie van schroefdraadtolerantie

  • Altijd een optimale verbinding


Voorkomt montagefouten



AW-aandrijvingssysteem:


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere prestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".