Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Holleruimtewas PLUS
Holleruimtewas PLUS - 1
Holleruimtewas PLUS - 2
Holleruimtewas PLUS - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Holleruimtewas PLUS

Voor reparaties en langdurige conservering

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Uitstekende kruipeigenschappen en zeer goed indringend vermogen, ook lastig bereikbare sponningen worden effectief beschermd

  • Werkt waterverdringend, dringt naar binnen en verdringt vocht

  • Vrij van aromaten, geschikt voor in de handel verkrijgbare lakken en rubberen en kunststof onderdelen

  • Hoge hittebestendigheid en goede flexibiliteit bij lage temperaturen

  • Optimale corrosiebescherming vanaf een laagdikte van slechts 50 µ

  • VOC gereduceerd

  • Zeer hoog vastestofgehalte

  • Opbrengst: Aerosol ±180 g/m² bij 50 µ droog/vloeibaar (1000 ml container) ±80 g/m² bij 50 µ droog
Opmerking

Het product verwerken bij een temperatuur van +10°C tot +30°C. Na gebruik de spuitbus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.