- Uitstekende kruipeigenschappen en zeer goed indringend vermogen, ook lastig bereikbare sponningen worden effectief beschermd
- Werkt waterverdringend, dringt naar binnen en verdringt vocht
- Vrij van aromaten, geschikt voor in de handel verkrijgbare lakken en rubberen en kunststof onderdelen
- Hoge hittebestendigheid en goede flexibiliteit bij lage temperaturen
- Optimale corrosiebescherming vanaf een laagdikte van slechts 50 µ
- VOC gereduceerd
- Zeer hoog vastestofgehalte
- Opbrengst: Aerosol ±180 g/m² bij 50 µ droog/vloeibaar (1000 ml container) ±80 g/m² bij 50 µ droog
Het product verwerken bij een temperatuur van +10°C tot +30°C. Na gebruik de spuitbus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Beschermt langdurig de holle ruimten van voertuigen die gevoelig zijn voor corrosie. Te gebruiken voor nabehandeling van bestaande verzegelingen of voor het herstellen van de corrosiebescherming na schadereparatie.
Bus goed schudden voor gebruik. Breng met een spuitpistool met drukbeker en de bijbehorende spuitlans een dunne laag holleruimtewas aan. Breng afhankelijk van de toepassing de was rechtstreeks aan of gebruik de spuitlans. Bedrijfsdruk: 6 bar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!