Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kinvaro S-35 scharnierklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping
Kinvaro S-35 scharnierklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 1
Kinvaro S-35 scharnierklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 2
Kinvaro S-35 scharnierklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 3
Kinvaro S-35 scharnierklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 4
Kinvaro S-35 scharnierklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 5
Kinvaro S-35 scharnierklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 6
Kinvaro S-35 scharnierklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 7
Kinvaro S-35 scharnierklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kinvaro S-35 scharnierklepbeslag Met ingebouwde verstelbare demping

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • Maakt gebruik van kroonprofielen en lampen aan de bovenkant mogelijk

  • Klep instelbaar in 3 afmetingen: hoogte, breedte, kantelhoek: Directe verstelling ± 1,5 mm

  • Snelle montage zonder gereedschap

  • Betrouwbare vasthoudstand boven een openingshoek van 45°


Klepbereik:


  • Breedte: 450-1200 mm

  • Hoogte: 420-750 mm
Opmerking

Gewicht van de klep berekenen


Klepbreedte x klephoogte x klepdikte x soortelijk gewicht1 + handgreepgewicht2 = klepgewicht


1 soortelijke gewichten: MDF-materiaal 0,85 kg/dm3, spaanplaat 0,65 kg/dm3, spar/dennen 0,45 kg/dm3


2 Stanggrepen moeten een gewicht hebben van 0,1 kg per 100 mm breedte van de greep. We raden een proefmontage aan.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.