Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zware combinatietang VDE
DIN ISO 5746, IEC 60900. Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), met inachtneming van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur en een hoge precisie van de grijp- en snijvlakken
- Extra lang mes ook voor dikkere kabels
- Eéncomponenthandgreep met brede VDE-kraag maakt het werken veilig
- Inductiegehard precisiemes
- Brandergat voor het grijpen van ronde materialen
- Oppervlakte geheel geslepen en verchroomd
- Ingelegd scharnier, hefboom
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!