Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Hulsenanker W-TM type A met binnendraad

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hulsenanker W-TM type A met binnendraad

Voor bouten en schroeven met metrische draad, voor ongescheurd beton, verzinkt staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen
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
  • Vereist minimale inspanning voor het inbrengen van het anker

  • Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd

  • Geen plaatsingsgereedschap nodig

  • Kan gelijkliggend met oppervlak worden ingesteld: Bevestigde onderdelen zijn op elk gewenst moment demonteerbaar/monteerbaar

  • Gelijkmatige spreidingswerking en lastverdeling door de drievoudige spreidhuls

  • Geschikt voor bouten en schroeven met metrische schroefdraad

  • Montageveiligheid door toepassing van het voorgeschreven draaimoment bij het verankeren

  • Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidende plug van galvanisch verzinkt staal in de maten M6 – M12

  • Voorsteekmontage
Bewijs van prestaties

ETA-10/0255 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton, staal verzinkt, M6–M12; afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces A

Opmerking

Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van yF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen.



Het beton heeft de normale versterking. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterktes.


Conform de goedkeuring, als voor bouten en draadstangen met acceptatietestcertificaat 3.1 in overeenstemming met EN 10204:2004 wordt aangetoond dat ze van het vereiste materiaal zijn en de mechanische eigenschappen hebben zoals beschreven in ETA-10/0255

ETA-10/0255 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton, staal verzinkt, M6–M12; afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces A