Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zwaar koppelanker
Robuust koppelanker voor smalle hout-houtverbindingen voor de overdracht van hoge lasten (bijv. houten frame- of schoorverbindingen)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge belastbaarheid
- Smal ontwerp
- Treksterkte Rm ≥ 295 N/mm²
- Rek bij breuk A80 ≥ 22%
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) conform EN 10346: 2009
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Kan in combinatie met draadstangen, bouten of ASSY 4 schroef- en ringassemblages worden gebruikt om te beveiligen tegen opwaartse belasting. 2 geperforeerde platen en identieke houtbreedten moeten worden gebruikt voor elke verbinding.
Laat ruimte voor excentriciteit in eenzijdige verbindingen.
Voor de nagels moeten de randafstanden en boutintervallen in acht worden genomen conform EC5.
De nagels moeten symmetrisch met de as van de centraal toegepaste kracht worden aangebracht.
Diameter van bouten, schroeven en ankers mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder
CE-markering conform EN 14545:2009-02
Voor smalle hout-houtverbindingen die worden blootgesteld aan hoge trek- en compressielasten bijv. houten frameverbinders, windschoren, stijlverbinders
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Ankernagels conform EN 14592: 4,0 x XX mm
- ASSY raveeldragerschroef conform ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
- ASSY 4 Combi conform ETA 11/0190: d = 10 of 12 mm
- Bouten conform specificaties van de fabrikant: M10 of M12
- Aanbevolen ankers voor montage in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!