Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Perfect zinkspray
Perfect zinkspray - 1
Perfect zinkspray - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perfect zinkspray

Uitstekende bescherming op lange termijn en optimale uitstraling van metalen oppervlak

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
In eerste spuitgang een dikke laag opbrengen


  • Biedt duurzame bescherming tegen verwering

  • Werkt tijdbesparend doordat er slechts één processtap nodig is

  • Biedt goede dekking


Veelzijdig inzetbaar door verstelbare spuitkop


Grote oppervlakken en kleine reparaties kunnen met de variabele spuitkop snel en betrouwbaar worden uitgevoerd.



Geeft geen lopers



Zeer slijtvast



Beproefde bescherming tegen corrosie in overeenstemming met DIN


  • Perfect zinkspray, light: 250 uur

  • Perfect zinkspray: 500 uur

  • Kan worden gebruikt voor reparaties in overeenstemming met DIN EN ISO 1461


Puntlasbaar

Opmerking

Perfect zinkspray en Perfect light zinkspray bevatten zink en bieden daarom een optimale, actieve kathodische bescherming tegen corrosie. Bij beschadiging van het oppervlak offert de zinkcoating zich op (offeranode) en beschermt het metaal daarbij tegen roest. De overige producten beschermen het volledige oppervlak tegen roest. Bij beschadiging van het oppervlak wordt het metaal niet langer beschermd.


Niet geschikt als hechtbasis voor PU, MS-polymeer en hybride afdichtmassa's.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.