Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zijkniptang DIN ISO 5749
Zijkniptang DIN ISO 5749 - 1
Zijkniptang DIN ISO 5749 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zijkniptang DIN ISO 5749

Voor het knippen van harde en zachte draden en kabels, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Krachtenbesparing, schoon snijden dankzij gefreesde precisiesnijrand

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur en uiterste precisie van de bladen

  • Slanke kop voor optimale toegankelijkheid

  • Ergonomische 2-componenten antisliphandgreep met slank kraagprofiel maakt werken comfortabel en zorgt voor een optimale krachtoverbrenging

  • Inductiegeharde precisiebladen

  • Oppervlak: volledig geslepen en verchroomd

  • Ingelegd scharnier