Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoeren

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Zeskantmoeren

DE ZESKANTMOER, HET MEEST GEBRUIKTE ONDERDEEL VOOR DE BEVESTIGING VAN SCHROEVEN

De zeskantmoer is een klassieker in de schroefindustrie. Bij Würth hebben we ons eigen assortiment zeskantmoeren voor professioneel gebruik ontwikkeld - ontdek onze H-, HH-, dop-, borg- en andere soorten moeren.

ZESKANTMOEREN VAN HET TYPE HM, H, HH, HSL

Een moer is een metalen onderdeel met schroefdraad, ontworpen om op de draadstang van een schroef te zetten en zo een bout te vormen. Kenmerkend voor de zeskantige moer is dat het de vorm van een regelmatige zeshoek heeft. De klassieke zeskantmoeren worden ingedeeld volgens hun hoogte :

  • HM-moeren ofwel de dunste variant
  • H-moeren ofwel de standaardmaat
  • HH-moeren ofwel dikkere varianten op de H-moeren
  • HSL-moeren ofwel nóg dikkere varianten dan de HH-moeren

SPECIFIEKE ZESKANTMOEREN: DOPMOEREN, BORGMOEREN, FLENSMOEREN

Naast de eenvoudige zeskantmoeren die hierboven vernoemd zijn, vindt u in onze online-shop ook meer specifieke moeren, elk met eigen specifieke voordelen. U vindt er o.a. :

  • dopmoeren, waarvan de ene kant een bolle kop heeft wat het uiteinde van de draadstang verbergt, zowel voor de veiligheid als esthetiek
  • borgmoeren, voorzien van een kunststof inzetstuk die de montage versterkt
  • flensmoeren, waarvan de vorm wijd uiteenlopend is om de druk te verminderen zonder dat er een rondel nodig is
  • ...

VERSCHILLENDE SCHROEFDRADEN, DIAMETERS, MATERIALEN ETC

Al onze modellen zijn ook verkrijgbaar in verschillende maten en materialen, om tegemoet te komen aan de behoeften van professionals die regelmatig schroefwerk verrichten. Om de juiste zeskantmoer te kiezen voor uw project, dient u rekening te houden met deze verschillende parameters :

  • het soort schroefdraad (M3, M5, M6, M8, M14...)
  • de opening (SW5, SW7, SW13, SW17...)
  • de samenstelling (roestvrij staal, gegalvaniseerd staal...)
  • ...
Würth Logo