In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
18 artikel(en) met 88 versies gevonden
ISO 7040 blauw gepassiveerd staal galvanisch verzinkt 10 (A2K), bruine ring
ISO 7040 staal 8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (ZSML)
ISO 7040, staal, sterkteklasse 8, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
ISO 7040, staal, sterkteklasse 10, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
DIN 982 staal 8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)
DIN 982, staal 10, verzinkt, geel gechromateerd (A2C/A3C)
DIN 982 staal 10 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.