Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbouten

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Zeskantbouten

SCHROEVEN EN BOUTEN VAN WÜRTH

Er is veel keuze in bouten, alsof er voor elke toepassing een ander model bestaat. De zeskantbout heeft geen gewone kop die met een normale schroevendraaier in en uit kan worden gedraaid. Voor het aandraaien van de schroefkop is een sleutel of moersleutel nodig. Würth biedt zeskantbouten aan in alle gangbare varianten.

DE VOORDELEN VAN ZESKANTBOUTEN

Het feit dat zeskantbouten radiaal met een sleutel worden vastgezet en losgedraaid, en niet axiaal met een schroevendraaier, biedt verschillende voordelen. Een zeskantbout kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer er simpelweg niet voldoende ruimte is om de schroef van voren te bereiken. Daarnaast kan de zeskantbout ook interessant zijn wanneer de bout vaak aangedraaid moet worden. Veelvuldig gebruik zorgt namelijk voor meer slijtage waardoor de kop mogelijks onbruikbaar zou worden (in geval van een traditionele schroevendraaier). Met een moersleutel en zeskantbout wordt dat probleem vermeden. 

MATERIALEN VAN ZESKANTBOUTEN

Zeskantbouten en -schroeven kunnen vervaardigd worden in diverse materialen. De meest voorkomende materialen zijn :

  • Staal : Stalen bouten en schroeven worden het vaakst gebruikt. Ze zijn ontworpen voor gebruik binnenshuis omdat ze gevoeliger zijn voor roest. De cijfers na de materiaalaanduiding (gescheiden door een punt) geven informatie over de sterkte, met name de minimum treksterkte en de vloeigrens. A 10.9 betekent dus minimum treksterkte van 1000 N/mm² en minimum vloeigrens 900 N/mm².
  • Roestvrij staal : Roestvrij staal is minder of niet roestgevoelig en kan daarom ook buitenshuis gebruikt worden. De sterkte van het materiaal wordt aangegeven met letters en cijfers, bijvoorbeeld A2-70. Dit betekent dat er austenitisch staal werd gebruikt dat niet roest. A4 is nog sterker en ongevoelig voor zeewater of verschillende zuren. Het getal verwijst naar de weerstandsklasse - een 70 betekent 700N/mm².
  • Messing : Messing bouten en schroeven met een voldoende nikkelgehalte hebben ook een hoge corrosiebescherming en worden vaak gebruikt voor houtbewerking. De kleur van messing past bij de kleuren van het hout waardoor de bouten of schroeven minder opvallen.

VERSCHILLENDE SOORTEN ZESKANTBOUTEN

Zeskantbouten en -schroeven van Würth zijn niet alleen in verschillende materialen verkrijgbaar. Ze zijn ook beschikbaar in verschillende versies - met volledige schroefdraad, gedeeltelijke draad, met moer, met fijne spoed of zelfs met sluitring etc. Uiteraard is het ook mogelijk te kiezen tussen verschillende schroefdraadlengtes en kophoogtes.

Würth Logo