Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbout met borst

Populairste producten in de categorie Zeskantbout met borst

SCHROEVEN MET GEDEELTELIJKE SCHROEFDRAAD EN ZESKANTIGE KOP

Würth is een expert op het gebied van schroeven en bouten, en biedt een breed gamma aan producten voor professioneel gebruik aan. Ze zijn ontworpen voor allerlei toepassingen, en u vindt ze allemaal in onze online shop.

DE VOORDELEN VAN ZESKANTBOUTEN MET GEDEELTELIJKE SCHROEFDRAAD

Een schroef met gedeeltelijke schroefdraad is, zoals de naam al zegt, een schroef waarvan de schacht slechts voor de helft van schroefdraad is voorzien. De bovenkant van de schroef wordt dus glad gelaten. Dit type schroef is om verschillende redenen populair. Het biedt een betere weerstand tegen aanhaalmomenten en vermindert drastisch de speling die tussen twee onderdelen kan bestaan. Aangezien de onderdraad niet wordt bewerkt, is hij ook resistenter en dus duurzamer!

Ongeacht de lengte of het materiaal, alle zeskantkopschroeven van Würth zijn geschikt voor professioneel gebruik, voldoen aan de ROHS-normen alsook aan de eisen van DIN 601 (vervangen door ISO 4016) en DIN 931 (vervangen door ISO 4014).

TOEPASSINGEN VAN ZESKANTSCHROEVEN MET GEDEELTELIJKE SCHROEFDRAAD

Ben u op zoek naar kwalitatieve, robuuste, goed geprijsde zeskantschroeven kopen waarop u kan vertrouwen? Om volledig tevreden te zijn met uw product, dient u uw schroef met zeskantkop te kiezen in overeenstemming met het beoogde gebruik.

Er zijn verschillende selectiecriteria die u kunnen helpen bij het kiezen van een zeskantkopschroef met gedeeltelijke schroefdraad :

  • het type draad
  • de lengte van de schacht
  • de hoogte van de kop
  • de opening van de sleutel
  • het materiaal
Würth Logo