Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende schroeven

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Zelftappende schroeven

ZELFTAPPENDE SCHROEVEN VOOR BEVESTIGING OP PLAATSTAAL

Würth biedt meer dan 500 referenties voor zelftappende schroeven om aan al uw behoeften te voldoen. Onze schroeven zijn daarom verkrijgbaar in verschillende materialen, met verschillende koppen en verschillende uitsparingen. 

De zelftappende plaatschroef is een essentieel onderdeel van uw gereedschapskist. Hoewel deze producten over het algemeen gemaakt zijn van roestvrij staal of aluminium, en dus grijs van kleur zijn, bieden we ook producten aan in wit of zwart.

DE ZELFTAPPENDE SCHROEF, EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN BEVESTIGINGSMIDDELEN

Zelftappende schroeven kunnen gebruikt worden in :

  • de plaatwerksector : ze maken het mogelijk om verschillende metalen onderdelen zoals roestvrij staal of aluminium te monteren met een gegarandeerde kwaliteitsafwerking
  • de bouwsector : voor het leggen en bevestigen van rails en alle metalen schrijnwerk

Dit type schroef is echter niet geschikt voor hout. Binnen ons aanbod van zelftappende schroeven is er nog een grote verscheidenheid aan modellen :

  • verzonken schroeven
  • zeskantschroeven
  • ...

Kies uw ideale zelftappende schroef op basis van uw vereisten qua montage en afwerking. Of u nu een zelftappende schroef met lenskop, een zelftappende schroef met verzonken kop, een zelftappende schroef met zeskantkop of een vierkante zelftappende schroef gebruikt - u zal een perfecte afwerking hebben op uw metaal, of het nu gaat om roestvrij staal of aluminium of een verzinkt product.

ONTDEK HET ASSORTIMENT ZELFTAPPENDE SCHROEVEN VAN WÜRTH

Om aan alle behoeften van professionals te voldoen, biedt Würth meer dan 500 varianten op zelftappende schroeven aan. U vindt bij ons dus zeker het type zelftappende schroef dat u nodig heeft. De schroeven zijn beschikbaar in verschillende maten en natuurlijk in verschillende materialen :

  • afmetingen : zowel de lengte als de hoogte en diameter van de kop
  • materialen : staal, roestvrij staal etc.
  • afwerkingen : gegalvaniseerd staal, verzinkte coating etc.
  • koppen : Pozidrive, Philips kruisvorm, Torx etc.
Würth Logo