In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
27 artikel(en) met 700 versies gevonden
DIN 7972 A2 roestvast staal, vorm C, met sleuf
DIN 7982 staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, verzonken kop H.
DIN 7982 staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm F, verzonken kop H
Zelftappende schroefdraad soortgelijk aan DIN 7982, A2-70 roestvast staal. Met TX-aandrijving en borgpen.
DIN 7982 roestvast staal A2 blank, PH-aandrijving, vorm F, met verzonken kop H.
DIN 7982, staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), TX, vorm F
DIN 7982 staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, vorm F, met verzonken kop Z.
DIN 7982 staal galvanisch verzinkt, zwart (A2S), vorm C, met verzonken kop Z.
ISO 7982 staal zink-nikkel zwart (ZNBHL)
DIN 7972 staal galvanisch verzinkt (A2K), vorm C.
ISO 7050, staal zink-nikkel zwart (ZNBHL)
DIN 7982 staal galvanisch verzinkt, zwart (A2S), vorm C, verzonken kop H.
ISO 14586, A4 roestvast staal, verzonken kop, TX C
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.