In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
16 artikel(en) met 16 versies gevonden
1600 stuks in systeemkoffer 4.4.1 zelftappende schroeven, lenskop DIN 7981, vorm C, kruiskop H, staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 7050 staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), kruiskop
RVS A2, blank, verzonken kop H
Tapping screws, pan head assortment WN 111, A2 stainless steel, plain, AW drive. Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) en zelftappende combinatieschroeven met sluitring, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), AW-aandrijving
WN 111, A2 roestvast staal, blank, AW-aandrijving in systeemkoffer 4.4.1
RVS A2, blank, TX-aandrijving
Verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), met sluitring.
WN 112, A2 roestvast staal, blank, AW-aandrijving in systeemkoffer 4.4.1
Delta Seal, zwart AW-aandrijving
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), met verzonken kop H
1500 stuks in systeemkoffer 4.4.1 zelftappende schroef, lenskop met kraag, kruiskop H, staal Delta Seal zwart
ISO 7049 RVS A2, blank, verzonken kop H, in systeemkoffer 4.4.1
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.