Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zelfklevende beschermfolie SK 80

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zelfklevende beschermfolie SK 80

Voor het beschermen en afdekken van kwetsbare oppervlakken.
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
Schoon, snel en eenvoudig aanbrengen


  • Zelfklevend

  • Ondergrond wordt bij het aanbrengen niet bekrast of beschadigd

  • Eenvoudig verwijderen van de folie zonder lijmresten

  • Recyclebaar (milieuvriendelijke verwijdering)


Betrouwbare bescherming


In hoge mate bestand tegen chemische invloeden, mechanische beschadigingen en vocht.

Opmerking

De folies zijn niet bedoeld voor de langdurige bescherming van oppervlakken, dat wil zeggen, langer dan de gespecificeerde beschermduur. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen en buiten en moeten na afloop van de gespecificeerde gebruikstijd worden verwijderd. Folies zijn niet geschikt voor gebruik in grootschalige omvormprocessen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van onjuist gebruik. Wij adviseren om in alle gevallen voorbereidende proeven te nemen.



Folie nooit ruksgewijs lostrekken (lostrekhoek minder dan 90°). Kan niet worden gebruikt op koper en messing. Niet geschikt voor lasersnijtechniek. Bestand tegen UV-straling. Max. opslagperiode: 12 maanden.



Maximale gebruikstijd op het voorwerp: 6 weken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.