Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EURASOL® hechtende afdichtband
Uiterst zelfklevende, veelzijdige kleefband voor lucht- en windbestendige hechting van onderlegmembranen op daken, dampbarrières en dampvertragers en voor luchtdichte hechting van OSB-panelen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beproefd bestand tegen veroudering
- Maximale veiligheid bij Blower-Door-tests
- Beschermt tegen vocht en schimmelvorming in de isolatie
- Uitstekende aanvangs- en eindhechting
- Snelle, gemakkelijke en veilige toepassing
- Het flexibele dragermateriaal past zich eenvoudig aan openingen aan
- Oplosmiddelvrij
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Zorg ervoor dat zich geen stilstaand water kan ophopen in vastgekleefde gedeelten.
- Certificering van de universiteit Kassel: bestand tegen thermische veroudering en tegen vocht
- Bewijs van luchtdichte verbinding door het Fraunhofer Instituut für Bauphysik in Stuttgart in overeenstemming met DIN 18055 / DIN EN 42 en DIN V 4108-7 / prEN 12114 (Duitse verordening betreffende energiebesparing)
- GEG
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Geschikt voor gebruik binnen en buiten (bestand tegen UV-straling: 3 maanden)
Duurzaam afdichten van onderdakfolies, dampremmende folies en dampdichte folies. Verlijming van overlappingen van deze folies en van aansluitingen en doorvoeren. Luchtdicht afdichten van stootvoegen van OSB-platen. Geschikt voor gebruik binnen en buiten (bestand tegen UV-straling: 8 weken).
Raadpleeg a.u.b. onze objectgerelateerde garantiebepalingen.
EURASOL® is ideaal voor het verlijmen van Wütop® dampremmende folies, Wütop® dampafdichtende folies en Wütop® dakbeschermfolies en is getest op deze folies. Daarom adviseren wij het gebruik van Wütop® folies als u optimale resultaten wilt bereiken met het Würth luchtdichtsysteem.
Certificering van de universiteit Kassel: bestand tegen thermische veroudering en tegen vocht.
Bewijs van luchtdichtheid bij – Euradop®– Eurasol®– Eurasol® P – Eurasol® Plus door Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in overeenstemming met DIN 18055/DIN EN 42 en DIN V 4108-7/prEN 12114"
EURASOL op de overlappingsnaad bevestigen door enkele centimeters van het afdekpapier te verwijderen. Tijdens het verwijderen van het afdekpapier wordt het kleefband over de gehele lengte van de overlappende naad verlijmd door middel van aandrukken. Zorg voor voldoende contactdruk. Na hechting het kleefband met een mes afsnijden. Stel de aangebrachte tape niet bloot aan langdurige spanning.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!