Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape
Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale hechtstofformulering, sterke hechtlaag
- De sterke kleeflaag hecht permanent met extreem hoge initiële en permanente kleefkracht op uiteenlopende oppervlakken - met name op Wütop thermische membranen
- Stevige hechting vanaf -10 °C
- Oplosmiddelvrij
Hoogwaardige speciale folie
- Bestand tegen hoge temperaturen tot +120 °C
- Uitstekende hechteigenschappen en dus een nog grotere hechtkracht
- Past zich uitstekend aan doorvoeren aan
- Los geweven stof beschermt tegen te ver uitrekken
Onze producten met het EMICODE-label zijn emissiearm of bevatten slechts een geringe hoeveelheid schadelijke stoffen. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Eurasol Thermo HT is ideaal voor het verlijmen van WÜTOP dakbeschermfolie, WÜTOP dampremmende folie en WÜTOP dampdoorlatende folie en is getest op deze foliesoorten. Daarom adviseren wij het gebruik van deze WÜTOP-films voor een optimaal resultaat. Het basismateriaal moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Zorg ervoor dat er zich geen stilstaand water kan verzamelen in het aangehechte gebied. Plaats het vastgekleefde membraan niet onder blijvende spanning.
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Folieondergronden:
Permanente hechting van onderlagen, met name Wütop thermische onderlagen. Ook voor dampremmende en dampdoorlatende folie en gevelfolie. Verlijming van overlappingen van deze folies en van aansluitingen en doorvoeren. Herstellen van schade aan onderlagen.
Paneelondergronden:
In combinatie met Eurasol HaftPlus of spuitprimer (zorg ervoor dat de primer goed geventileerd is) voor lijmvoegen en lijmverbindingen van zachtboard, alsmede voor het verlijmen van sokkelaansluitingen. Luchtdichte stootverlijmingen van OSB-platen.
Eurasol Thermo HT op de overlappingsnaad bevestigen door enkele centimeters van het afdekpapier te verwijderen. Door het afdekpapier los te trekken wordt het tape over de gehele lengte door middel van aandrukken verlijmd. Zorg voor voldoende contactdruk. Na hechting het tape met een mes afsnijden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!