Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 1
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 2
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 3
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 4
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

In zeer hoge mate bestand tegen UV-straling en verwering door speciale zwarte folie


  • Maximale bescherming tegen regen en wind, vooral bij verlijming buiten

  • Beschermt langdurig tegen bouwschade en energieverliezen in de isolatie

  • Verlijming kan buiten tot wel 12 maanden worden blootgesteld aan verwering


Bevat zeer sterke lijmfolie van hoge kwaliteit


  • Bijzonder sterke hechting op vele ondergronden

  • Maximale veiligheid bij Blower-Door-tests

  • Ook bij lage temperaturen tot -10°C een betrouwbare verlijming


Zeer flexibel dragermateriaal in dwarsrichting


Past zich uitstekend aan doorvoeren aan



Reparaties en naden zijn vrijwel onzichtbaar op zwarte folie



Oplosmiddelvrij



ENeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing)



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

Eurasol Max is ideaal voor het verlijmen van WÜTOP dakbeschermfolie, WÜTOP dampremmende folie en WÜTOP dampdoorlatende folie en is getest op deze foliesoorten. Wij adviseren dan ook deze WÜTOP folies te gebruiken.

Toepassingsgebied

EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.