Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verbindingstape
Voor bevestiging van verschillende soorten verwijderbare voorwerpen, zoals Telepass, telefoonaccessoires, bekledingen, tapijten, bekledingspanelen, projectoren, borden en ehbo-pakketten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Acrylaatlijm
Uitstekende hechting aan metaal, kunststof, glas, verf, hout, steen
"Champignonkop"-hechtsysteem
Geen sluitelement nodig omdat het zich aan zichzelf hecht (onderlinge verbinding tussen koppen)
Bestand tegen hoge temperaturen
Breed toepasbaar
Dikte van hechtlaag bij aanbrengen (twee strips samen inclusief hechtmiddel): 5,9 mm
Controleer voor gebruik of het te hechten gebied geschikt is.
In auto, huis, kantoor, in de industrie, bij reparaties enz.
De oppervlakken waarop de tape wordt aangebracht, moeten vrij zijn van vet, stof, losse deeltjes en vocht. De temperatuur bij aanbrengen moet ten minste 20 °C bedragen. Verwijder de beschermfolie van het kleefoppervlak van de tape en breng de tape met druk op het oppervlak aan. Oefen voor een optimale hechting gedurende enkele minuten een constante druk uit en belast de tape niet gedurende ongeveer 2 uur. U krijgt een betere hechting door de stukken tape ongeveer 2 minuten tot 60-80°C te verwarmen. Druk vervolgens de twee verbindingsdelen tegen elkaar. Om de twee delen te scheiden (los te maken), trekt u aan één kant een gedeelte van de tape omhoog.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!