Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias®
Inzetgehard, staal verzinkt, blauw gepassiveerd met afdichtring. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De afdichtring bestaat uit een verzinkte metalen achterkant van staal met aangevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties ti / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal / staal - voor ∅ 4,2 mm – ∅6,3 mm
Verzinkte boorschroeven mogen alleen op plaatsen worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten valt. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!