Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zekeringhouder voor testsnoeren
Ideaal voor het opsporen van kortsluitingen in elektrische en elektronische systemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met 4 mm connector en bus
Te gebruiken met testsnoeren van 4 mm
Nominale spanning <50 V
Het verdient aanbeveling hiervoor stroomonderbrekers te gebruiken die weer kunnen worden ingeschakeld, hoewel conventionele zekeringen ook mogelijk zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!