Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zekeringenbox, set
Voor het beveiligen van afzonderlijke elektrische circuits van 12 V, zoals verlichting, drievoudige contactdozen, etc.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Er kunnen verscheidene circuits worden aangesloten
- Individuele zekeringsbeveiliging van de circuits
- Maximale ingangsspanning tot 36 V
- Bevat alle materialen die nodig zijn voor aansluiting
- Beschrijfbare zekeringvelden
- LED-lampje voor snelle functiecontrole
- Maximaal 30 A per circuit
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!