Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeefhulzen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Zeefhulzen

ZEEFHULZEN VAN WÜRTH

Als er grotere belastingen op het metselwerk moeten worden aangebracht, moet vaak chemische verankering worden toegepast. Een anker of draadstang - voor bijvoorbeeld een reling - wordt bevestigd in een boorgat met een 2-componenten injectiemortel. Bij massief metselwerk is dit geen probleem. Als het metselwerk echter holtes heeft zoals bij geperforeerde steensoorten, is een extra hulpmiddel nodig: de zeefhuls. Lees meer over hun toepassing en WÜRTH-producten.

DE VOORDELEN VAN EEN ZEEFHULS

Als een draadstang in metselwerk met holtes moet worden aangebracht, kan de mortel niet zomaar in het voorgeboorde gat worden ingespoten. In dit geval zal de mortel zich onbedoeld in de holtes verspreiden en niet langer zijn doel dienen. De zeefachtige structuur van de huls voorkomt precies dat. Voordat de mortel in het gat wordt gespoten, wordt de zeefhuls in het boorgat geplaatst. De mortel duwt nu gemakkelijk door het gaas van de zeefhuls en sluit aan op het omringende metselwerk. Het blijft echter in grote delen binnen het rooster en biedt zo de draad- of ankerstang de nodige ondersteuning.

Zeefhulzen zijn gemaakt van kunststof en metaal. Het voordeel van de metalen variant is dat de zeefhuls eenvoudig op maat kan worden geknipt en aan de achterkant weer kan worden gesloten door de opening samen te drukken. De metalen zeefhuls wordt in een langere lengte geleverd en kan dus voor meerdere gaten worden gebruikt. De werkelijke diameter is doorslaggevender dan de keuze tussen metaal en kunststof. Deze moet passen bij de gaten en de draadstangen. Een schroefdraad M8 of M10 vereist zeefhulzen met een diameter van 16 mm, voor M12 is een diameter van 20 mm geschikt. Even belangrijk is welke injectiemortel geschikt is voor de betreffende zeefhuls. Deze informatie staat vermeld in de productinformatie.

KOOP ALLES WAT JE NODIG HEBT VOOR EEN VEILIGE BEVESTIGING VAN WÜRTH ONLINE

Het WÜRTH-assortiment omvat zeefhulzen van zowel metaal als kunststof. Zo bent u voorbereid op alle dagelijkse werkzaamheden en kunt u ankerstangen effectief en eenvoudig in het metselwerk bevestigen. Hiervoor kunt u naast de zeefhulzen in de winkel alle andere toebehoren kopen: bijvoorbeeld injectiemortel voor verschillende toepassingsgebieden, reinigingsborstels voor het reinigen van het boorgat en ankerstangen voor het bevestigen van de luifel of reling. Je kunt ook een hele set in de koffer doen als basisuitrusting. Alle producten zijn lokaal verkrijgbaar in een filiaal of direct hier in de online shop. Bij vragen helpen onze medewerkers je graag met hun specialistische kennis.

Würth Logo