In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
24 artikel(en) met 25 versies gevonden
Met 140 lumen, draaifocus - klassieke inspectielamp met maximale lichtkwaliteit
Compacte LED-zaklamp met 50 lumen, reflectorlenstechnologie en IP67-bescherming - robuust, efficiënt en ideaal voor dagelijks gebruik
Met 100 lumen, draaifocus - compact, ideaal voor onderweg - past gemakkelijk in elke tas
Met bevestigingsklem
COB-led voor een brede verdeling van licht en spotlamp-led in de lampkop
2 lichtfuncties - Power (300 lumen) en Low Power (100 lumen). Ook geschikt voor NiMH-batterijen
2 lichtfuncties - Power (140 lumen) en Low Power (60 lumen). Ultracompact, maar toch extreem helder
Te gebruiken bij het zoeken naar lekken met behulp van oplichtende UV-lekdetectievloeistof in airconditioningsystemen van voertuigen.
2 lichtfuncties - Power (100 lumen) en Low Power (40 lumen). Ook geschikt voor NiMH-batterijen
2 lichtfuncties - Power (350 lumen) en Low Power (100 lumen). Ook geschikt voor NiMH-batterijen
Gaat automatisch aan wanneer de lamp wordt uitgeklapt
Flexible neck - ideal for hard-to-reach areas (engine compartment, dashboard, printed circuit boards etc.)
3 lichtfuncties - Power (600 lumen), Mid Power (250 lumen) en Low Power (80 lumen). Ook geschikt voor NiMH-batterijen
Voldoet aan ATEX-vereisten (2014/34/EU)
Lichtbereik van 25 m
Lichtbereik van 180 m
Met 150 lumen, draaifocus - ultracompact, maar zeer helder
Met 420 lumen, draaifocus - geavanceerde lensgeometrie voor maximale lichtkwaliteit
Met 150 lumen, COB-led voor een brede verdeling van licht- en spotlamp-led in de lampkop
Simple and efficient LED flashlight
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.