Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zagen

Sortering

Populaire producten

ZAAGBLADEN VOOR AL UW WERKZAAMHEDEN

Würth biedt u een breed assortiment zaagbladen aan - van cirkelzaagbladen tot decoupeerzaagbladen tot zelfs lintzaagbladen en handzagen. Bij de ontwikkeling van onze zaagbladen hebben we rekening gehouden met alle situaties waarmee professionals te maken kunnen krijgen, alsook de verschillende materialen of soorten zaagwerk die zij moeten verrichten.

Bij Würth vindt u een breed assortiment zaagbladen van professionele kwaliteit met verschillende eigenschappen voor elk soort zaagwerk. U kan kiezen uit ongeveer 100 verschillende zaagbladen, gaande van zaagbladen voor metaal tot het afkanten van hout.

HET JUISTE ZAAGBLAD KIEZEN

De keuze van het zaagblad is belangrijk; het moet uiteraard aangepast zijn aan uw type zaag maar ook aan het soort zaagwerk dat u van plan bent te doen. Dit heeft een grote invloed op de kwaliteit van uw werk, uw zaagcomfort, maar draagt ook bij tot de goede werking van uw zaag op lange termijn. Voor het afkanten wordt bijvoorbeeld een cirkelzaagblad met een laag aantal tanden aanbevolen (idealiter 20 tanden). Een blad met meer tanden (bv. 48 tanden) heeft een smalleere baan waardoor het hout gemakkelijker klemt op het blad, waardoor het gemakkelijker blokkeert en de motor problemen geeft. Voor sierwerk zijn lintzaagbladen of dunne decoupeerzaagbladen met dubbele randen dan weer ideaal.

HOOGKWALITATIEVE ZAAGBLADEN VAN WÜRTH

De criteria voor het kiezen van een zaagblad zijn vaak dezelfde, ongeacht het type zaag dat wordt gebruikt :

  • het soort materiaal dat moet worden gezaagd
  • de dikte van het werkstuk
  • de gewenste zaagfijnheid

Wanneer u metaal zaagt, dient u een blad te kiezen dat bestand is tegen torsie en oververhitting. Würth biedt een assortiment decoupeerzaagbladen voor metaal en roestvrij staal in drie verschillende kwaliteiten, variërend van standaard tot extreme toepassingen.

Würth gebruikt de nieuwste materialen en technieken om een uitstekende kwaliteit van zijn producten te garanderen. De zaagbladen zijn gemaakt van vrijwel onbreekbaar bi-metaal, vacuümgehard, HM-carbide en elektronenstraalgelast. Vergeet tijdens het zagen uw persoonlijke beschermingsmiddelen niet zoals beschermende handschoenen of een veiligheidsbril om spatten in de ogen te voorkomen.

Würth Logo