Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSSCo8 bimetalen cilinderzaagassortiment Longlife & Speed
In systeemkoffer. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs op massieve materialen van roestvast staal.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem snel zaagproces met minimale inspanning
Nieuw ontwikkelde tandvorm.
Hoge rondloop- en slagnauwkeurigheid
Stabiele basisplaat met meer schroefdraden.
Uiterst geluidsarm en lage trillingen tot op een snijdiepte van 38 mm
Combi vario-vertanding gemaakt van M42 bimetaal (8% kobalt).
Staal, roestvast staal, gietstaal, koper, brons, aluminium, hout en bepaalde soorten kunststof.
Begin te boren met een lage boorkracht. Boor verder met beperkte, gelijkmatige druk, voorkom heen en weer gaande bewegingen tijdens het boren, volg de snelheidstabel en gebruik koelmiddel. "Ventileer” de gatenzaag bij gebruik op hout en houtvervangingsmaterialen. Voor regelmatig gebruik op staal en roestvast staal bevelen wij onze, met HW uitgeruste gatenzagen aan.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!