Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
XLR-1 vloeibare hars voor het repareren en afwerken van ruiten

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

XLR-1 vloeibare hars voor het repareren en afwerken van ruiten

De nieuwste generatie twee-in-één hars voor reparaties en afwerking

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Het pakket bevat een tube met speciale XLR-1-reparatiehars en een injectorgereedschap met afdichting

  • De reparatiehars heeft een zeer effectieve capillaire werking en een ideale brekingsindex

  • Het product is perfect voor het repareren van beschadigingen veroorzaakt door stenen

  • Eén tube is voldoende voor ongeveer acht reparaties

  • Polymerisatie met UVA-licht bij een golflengtebereik van ca. 315 tot 400 nm

  • Hardt uit na voldoende blootstelling

  • De polymerisatieparameters zijn afhankelijk van de dikte en absorptie van het materiaal, de dikte van de harslaag, het type lamp en de afstand tussen de lamp en de harslaag

  • Eenvoudig in gebruik en aan te brengen

  • Gebruiksklaar
Opmerking

Reinig de voorruit om eventuele verontreinigingen van het oppervlak te verwijderen en voorkom dat er vloeistof in contact komt met het gebied waar de reparatiehars zal worden aangebracht. De te repareren oppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof, vet en andere verontreinigingen