Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vlakke PROFI-slang voor bescherming tegen slijtage en schuren
Verlengt de levensduur van sjorbanden, voor montage op sjorbanden tot 50 mm breed.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Langere levensduur van de slang
Grotere materiaaldikte
Betere krachtverdeling in de sjorband, omdat de binnenkant van de slang is gecoat met goede smerende eigenschappen
Vervoerbare goederen zijn beschermd
PU 5 komt overeen met een vlakke slang van 5 m
Inclusief voor het vastzetten van lasten met sjorbanden, zoals voorgefabriceerde betonelementen, natuursteen, stalen componenten enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!