Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
WOOD CONNECTOR WC-DT
WOOD CONNECTOR WC-DT - 1
WOOD CONNECTOR WC-DT - 2
WOOD CONNECTOR WC-DT - 3
WOOD CONNECTOR WC-DT - 4
WOOD CONNECTOR WC-DT - 5
WOOD CONNECTOR WC-DT - 6
WOOD CONNECTOR WC-DT - 7
WOOD CONNECTOR WC-DT - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WOOD CONNECTOR WC-DT

Structurele zwaluwstaartverbinding gemaakt van gelamineerd beukenfineer voor de installatie van wand-, dak- en plafondelementen van massief hout of CLT.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • De connector heeft een taps toelopende, zwaluwstaartvorm voor een sterke, nauwkeurige verbinding tussen elementen

  • Hoge mate van prefabricage in de fabriek via eenvoudige CAD-planning en machinaal frezen

  • Connectors worden snel en eenvoudig bevestigd met twee ASSY 4 PII CSMP schroeven met een diameter van 8 mm en een lengte van 70, 80, 90 of 110 mm

  • Wanneer de connector in voorgeboorde gaten van verschillende afmetingen wordt geplaatst, is een goede montage en juiste uitlijning van de connector gegarandeerd

  • 50% snellere montagetijd in vergelijking met conventionele metalen connectoren dankzij eenvoudige voormontage, grote initiële installatiespeling tijdens het inbrengen in de freesholtes en het ontbreken van wandsteunen

  • Geen kapitaalinvestering dankzij het gebruik van standaard frezen

  • Vervaardigd van gelamineerd beukenfineer om grondstoffen te behouden

  • Vochtbestendig dankzij hoogwaardige lijm en oppervlaktebescherming
Opmerking
  • CAD-modellen kunnen worden gedownload van verschillende leveranciers van CAD-software of uit de Würth CAD-database

  • Connectors die niet zijn aangebracht, moeten op een droge plaats worden bewaard om te voorkomen dat de afmetingen veranderen als gevolg van vochtopname
Toepassingsgebied
Handleiding