Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Wood connector WC-DT-D
Wood connector WC-DT-D - 1
Wood connector WC-DT-D - 2
Wood connector WC-DT-D - 3
Wood connector WC-DT-D - 4
Wood connector WC-DT-D - 5
Wood connector WC-DT-D - 6
Wood connector WC-DT-D - 7
Wood connector WC-DT-D - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wood connector WC-DT-D

Dovetail connectors made of laminated beech veneer for doubling the WOOD CONNECTOR WC-DT for the installation of very large wall, roof and ceiling elements with larger wood cross-sections or increased static requirements. The increase in the anchorage surface in the milled wooden pockets increases the load capacity of the entire WOOD CONNECTOR WC-DT.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Grotere belastbaarheid dankzij nauwkeurig passende verdubbeling van de HOUTVERBINDER WC-DT

  • Hoge mate van prefabricage in de fabriek via eenvoudige CAD-planning en machinaal frezen

  • De dubbele HOUTVERBINDER WC-DT wordt snel en eenvoudig vastgezet met twee ASSY 4 PII CSMP-schroeven van 8 mm en een lengte van 110, 130 of 150 mm

  • Wanneer de verbinder in voorgeboorde gaten van verschillende afmetingen wordt geplaatst, is een goede montage en juiste uitlijning van de connector gegarandeerd

  • Geen kapitaalinvestering dankzij het gebruik van standaard frezen

  • Vervaardigd van gelamineerd beukenfineer om grondstoffen te behouden

  • Vochtbestendig dankzij hoogwaardige lijm en oppervlaktebescherming
Opmerking
  • CAD-modellen kunnen worden gedownload van verschillende leveranciers van CAD-software of uit de Würth CAD-database

  • Verbinders die nog niet zijn aangebracht, moeten op een droge plaats worden bewaard om te voorkomen dat ze uitzetten als gevolg van vochtopname
Toepassingsgebied
Handleiding