Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Trekker met kleine stang
Uiterst hygiënische handtrekker met zachte, flexibele rubberen lip.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spatscherm
De hygiënische integratie van het scharnier zorgt voor robuustheid en effectieve bescherming tegen spray
Langere levensduur
De verlengde behuizing vermindert slijtage aan de uiteinden van de rubberen lip voor een betere duurzaamheid en efficiëntie.
Met ergonomische aluminium handgreep
Ook geschikt voor gladde vloeren
Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen
- Ook geschikt voor gebruik in levensmiddelenverwerkende bedrijven
- Halal
Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud
- Gladde en afgeronde oppervlakken voor betere hygiëne en eenvoudigere reiniging
- Vaatwasmachinebestendig (max. 93 °C)
- Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121°С)
Volledig geverfd en verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren
Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting
Vrij van ftalaat
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.
Voor snelle en eenvoudige verwijdering van vloeistof en deeltjes op alle gladde oppervlakken, zoals tafels, machines en gladde vloeren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!