Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Set van deurklink/deurschild S45
Set van deurklink/deurschild S45 - 1
Set van deurklink/deurschild S45 - 2
Set van deurklink/deurschild S45 - 3
Set van deurklink/deurschild S45 - 4
Set van deurklink/deurschild S45 - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Set van deurklink/deurschild S45

Voor voordeuren met ovalen greepplaat en cilinderafdekking

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Materiaal: Aluminium met doorlopende stalen basisplaat



Type aanslag: DIN R of DIN L door de ovalen greepplaat te draaien



Montage: Met kunststoflager in het lange deurschild



Bevestigingsmaterialen: Doorlopende, onzichtbare 3-punts schroefverbinding



Weerstandsklasse: ES1 conform DIN 18257



Leveringsomvang:


  • Stift 10 mm met M12 schroefdraad, verzinkt

  • Ring DIN 125, diameter 24 mm, verzinkt

  • Stelbout M6 x 8 mm, verzinkt

  • Schroef met verzonken kop DIN 966 12.9 M6 x 55, M6 x 60 mm, vernikkeld

  • Kunststof lagerbus

  • Haakse schroevendraaier, 3 mm, verzinkt
Bewijs van prestaties

Gebruikscategorie: 3


Permanente werkingscapaciteit: 7


Deurgewicht: -


Vuurbestendigheid: B


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid: 4


Inbraakbeveiliging: 2


Versietype: U

Gebruikscategorie: 3


Permanente werkingscapaciteit: 7


Deurgewicht: -


Vuurbestendigheid: B


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid: 4


Inbraakbeveiliging: 2


Versietype: U

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.