Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Set van deurklink/deurschild S45
Set van deurklink/deurschild S45 - 1
Set van deurklink/deurschild S45 - 2
Set van deurklink/deurschild S45 - 3
Set van deurklink/deurschild S45 - 4
Set van deurklink/deurschild S45 - 5
Set van deurklink/deurschild S45 - 6
Set van deurklink/deurschild S45 - 7
Set van deurklink/deurschild S45 - 8
Set van deurklink/deurschild S45 - 9

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Set van deurklink/deurschild S45

Voor appartementsdeuren met ovalen greepplaat en profielcilindergat

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen
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
Materiaal: Aluminium met doorlopende stalen basisplaat



Type aanslag: DIN R of DIN L door de ovalen greepplaat te draaien



Montage: Met kunststoflager in het lange deurschild



Bevestigingsmaterialen: Doorlopende, onzichtbare 3-punts schroefverbinding



Weerstandsklasse: ES1 conform DIN 18257



Leveringsomvang:


  • Stift 8 mm met M12 schroefdraad, verzinkt

  • Ring DIN 125, diameter 24 mm, verzinkt

  • Stelbout M6 x 8 mm, verzinkt

  • Schroef met verzonken kop DIN 966 12.9 M6 x 55, M6 x 60 mm, vernikkeld

  • Kunststof lagerbus

  • Haakse schroevendraaier, 3 mm, verzinkt

Gebruikscategorie: 3


Permanente werkingscapaciteit: 7


Deurgewicht: -


Vuurbestendigheid: B


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid: 4


Inbraakbeveiliging: 2


Versietype: U

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.