Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set van deurklink/deurschild S45
Voor appartementsdeuren met ovalen greepplaat en profielcilindergat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Aluminium met doorlopende stalen basisplaat
Type aanslag: DIN R of DIN L door de ovalen greepplaat te draaien
Montage: Met kunststoflager in het lange deurschild
Bevestigingsmaterialen: Doorlopende, onzichtbare 3-punts schroefverbinding
Weerstandsklasse: ES1 conform DIN 18257
Leveringsomvang:
- Stift 8 mm met M12 schroefdraad, verzinkt
- Ring DIN 125, diameter 24 mm, verzinkt
- Stelbout M6 x 8 mm, verzinkt
- Schroef met verzonken kop DIN 966 12.9 M6 x 55, M6 x 60 mm, vernikkeld
- Kunststof lagerbus
- Haakse schroevendraaier, 3 mm, verzinkt
Gebruikscategorie: 3
Permanente werkingscapaciteit: 7
Deurgewicht: -
Vuurbestendigheid: B
Veiligheid: 1
Corrosiebestendigheid: 4
Inbraakbeveiliging: 2
Versietype: U
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor appartementsdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!