Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klinkenset
Voor voordeuren met ovalen greepplaat en profielcilindergat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Aluminium met doorlopende stalen basisplaat
Type aanslag: DIN R of DIN L door de ovalen greepplaat te draaien
Montage: Met kunststoflager in het lange deurschild
Bevestigingsmaterialen: Doorlopende, onzichtbare 3-punts schroefverbinding
Weerstandsklasse: ES1 conform DIN 18257
Leveringsomvang:
- Stift 8 mm met M12 schroefdraad, verzinkt
- Ring DIN 125, diameter 24 mm, verzinkt
- Stelbout M6 x 8 mm, verzinkt
- Schroef met verzonken kop DIN 966 12.9 M6 x 55, M6 x 60 mm, vernikkeld
- Kunststof lagerbus
- Haakse schroevendraaier, 3 mm, verzinkt
Gebruikscategorie: 3
Permanente werkingscapaciteit: 7
Deurgewicht: -
Vuurbestendigheid: B
Veiligheid: 1
Corrosiebestendigheid: 4
Inbraakbeveiliging: 2
Versietype: U
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor huisdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!