Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Functioneel winterjack
Warm en zacht winterjack met binnenvoering van grafeen die lichaamswarmte vasthoudt. Deze jas is ook voorzien van fluorvrije waterdichtheid en FlexiT-technologie voor maximale bewegingsvrijheid.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Waterafstotend (8000 mm waterkolom)
- Ritsen aan de zijkanten zorgen voor optimale breedteaanpassing voor verschillende bewegingen en lichaamsposities
- Extra grote zakken met rits bieden veel opbergruimte: twee heupzakken, twee borstzakken, één binnenzak
- Afneembare capuchon, reflecterende strips op mouwen en rug
- Met trendy zeshoekprint op de elleboog, gecertificeerd conform EN14058 3:3
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!