Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Winter jacket URBAN
Warm and robust winter jacket made from recycled material with soft teddy lining, excellent for cold days. In Urban style with water-repellent membrane and a ventilation system in the back
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Warme winterjas met zachte teddy voering
- Windbestendig en waterafstotend tot een waterkolom van 10.000 mm
- Twee verstevigde patchzakken met klep en twee zijsteekzakken,, twee verstevigde patchborstzakken met klep en drie binnenzakken
- Verstelbare manchetten, capuchon met trekkoord, ventilatiesysteem aan de achterkant
- Interne rits om het borstgebied
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!