Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Winterjack Stretch Evolution
Het gevoerde jack is uitgerust met een warmtegeleidende grafeen binnenstof, die zorgt voor een optimale lichaamstemperatuur en ook is gemaakt van gerecyclede materialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stretchmateriaal, zachte en lichtgewicht vulling
- Waterdicht (waterkolom 8000 mm), ademend (MVP 6000)
- 2 zijzakken met rits, 1 borstzak met rits, 2 binnenzakken
- Reflecterende strepen, klittenbandmanchetten, versterkte schouders en ellebogen
- Kraag met fleecevoering en afneembare capuchon, gelijmde naden op de schouders, capuchon en zijkanten
- Gecertificeerd conform EN 14058 en EN 343
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!