Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Wielnaaftrekkerset Universele bedrijfswagen
Wielnaaftrekkerset Universele bedrijfswagen - 1
Wielnaaftrekkerset Universele bedrijfswagen - 2
Wielnaaftrekkerset Universele bedrijfswagen - 3
Wielnaaftrekkerset Universele bedrijfswagen - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wielnaaftrekkerset Universele bedrijfswagen

Voor bedrijfswagens biedt het systeem een uitgebreide oplossing voor verschillende voertuigmerken en heeft het een robuust ontwerp dat ideaal is voor professioneel gebruik

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Universeel assortiment voor verwijdering van wielnaven van bedrijfswagens en aanhangers

  • Het robuuste ontwerp maakt de overdracht van hoge trekkrachten mogelijk

  • Geleverd met spindel met trapeziumvormige schroefdraad en beweegbare centreertip

  • De set bevat ook 5 paar adapters voor alle gangbare schroefdraden van wielbouten met een spoeddiameter van 445 mm


Leveringsomvang


  • 1x dwarsdrager 500 mm met spindelhouder

  • 1x drukspindel TR30x3, L = 350 mm

  • 2x trekspindel/armen M22, L = 400 mm

  • 4x kraagmoeren voor trekspindel M22

  • 1x drukstuk voor holle as diam. 90 x 62,8 mm

  • 1x drukstuk voor holle as diam. 95 x 65 mm

  • 1x drukstuk voor holle as diam. 110 x 85 mm

  • 2x schroefdraadadapters M18x1,5

  • 2x schroefdraadadapters M20x1,5
    2x schroefdraadadapters M22x1,5

  • 2x schroefdraadadapters M7/8 inchesx11BSF

  • 2x schroefdraadadapters M7/8 inchesx14UNF

  • 1x asvet