Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas Universeel, 15 stuks
Voor het naar buiten drukken van vastgelopen en gelijmde aandrijfassen. Ook met de optionele Würth-glijhamer (art.nr. 1952004050) voor het verwijderen van de wielnaaf.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Aanzienlijke tijdsbesparingen - geen beschadiging van de schroefdraad - wiellager is niet beschadigd
- Geoptimaliseerde steek van de gaten voor maximale dekking van de modellen op de markt
- Geschikt voor 2-, 3-, 4-, 5- en 6-gats boutsteek op naven met tapeinden en wielbouten
- Voor gebruik op alle voertuigen, variërend van personenwagens tot bestelwagens, en met name voor ernstig vastgelopen aandrijfassen op VAG/Mazda en Ford
- Wanneer extreme kracht is vereist, kan het gereedschap ook worden gebruikt met de mechadraulische uitvoering Würth van 16 ton (art. nr. 1952004070)
Leveringsomvang
- 1 x trekker met montageschroefdraad, 1-1/2 inch, 16 tpi
- 1 x reduceeradapterring voor mechanische spindel, 1-1/2 inch, 16 tpi x M22 x 2,0
- 1x mechanische spindel M 22 x 2,0
- 1 x trekflens, 96 - 142 mm voor 2-, 3-, 4-, 5- en 6-gats boutnaaf, voor M12 /M14-bouten
- 5 x conische ringen
- 1 x hoogwaardig spindelvet
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!