Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wielnaafslijper type B
Speciale slijper voor het reinigen van de wielcentrering en het contactvlak tussen het wiel en de naaf
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wielnaafslijper met nylon schuurvliesschijf
Geschikt voor BMW en transportbusjes (bijv. DB Sprinter, Fiat Ducato en Renault Master) met wielnaven met een diameter van 200 mm.
Voor het snel verwijderen van roest en aanslag op wielnaven
- Tijdbesparing
- Aandraaimomenten worden niet meer verstoord
Optimale bewerkingskwaliteit
- Geen vonken
- Minimale stofontwikkeling
Te gebruiken in combinatie met in de handel verkrijgbaar elektrische of accuboormachines
Geen speciale bewerkingsmachine nodig
Verwisselbare nylon schuurvliesschijf
Kostenbesparend
Voor een goede reiniging is het juiste toerental van belang, niet de aandrukkracht.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!