In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
6 artikel(en) met 6 versies gevonden
De diameter van 82 mm is geschikt voor Ford en Volvo, en de diameter van 85 mm is geschikt voor 4x4, CUV.
De diameter van 72 mm is geschikt voor Audi en Seat. De diameter van 75 mm is geschikt voor Mitsubishi en Smart, en de diameter van 78 mm is geschikt voor Volvo
De diameter van 66 mm is geschikt voor Skoda en de diameter van 68 mm is geschikt voor Citroën, Renault
Geschikt voor VW en Audi
Voor het naar buiten drukken van vastgelopen en gelijmde aandrijfassen. Ook met de optionele Würth-glijhamer (art.nr. 1952004050) voor het verwijderen van de wielnaaf.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.