Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wiellagergereedschapset voor Mercedes Benz Viano en Vito
Geschikt voor tijdbesparende montage en demontage van wielnaven en wiellagers ∅ 92 mm op de achteras, zonder de ABS-sensor te verwijderen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Reparatie direct aan de auto of gedemonteerd
- Inclusief mechanische spindel M20 x 500 mm, voor gebruik met een hydraulische cilinder met holle zuiger
Geschikt voor de volgende taken:
- De wielnaaf verwijderen
- De oude binnenring van het wiellager uit de wielnaaf verwijderen
- Het oude wiellager van het aslichaam verwijderen
- Het nieuwe wiellager in het aslichaam monteren
- De wielnaaf monteren
Voor W/V 639 modeljaar 09/2003-2014 (Gen 2) Viano/Vito Mixto/Vito minibus-achteras
- OE-referentiewiellagerset OE-6393340006/OE-639 981 04 27 S1/OE-A6399810427/OE-6399810427/OE-A6393340006/OE-A6399810427S1
- FAG-vergelijkingsnummer 713 6679 80
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!