Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Whiteboard
Met zijn gladde en magnetische oppervlak is het magnetische whiteboard de ideale oplossing voor het ordenen van aantekeningen en documenten in de werkplaats en op kantoor.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Glad en magnetisch oppervlak
- Aantekeningen kunnen eenvoudig op het bord worden geschreven en volledig worden weggeveegd wanneer ze niet meer nodig zijn.
- Met magneten en magnetische documenthouders voor langdurige bevestiging van documenten en informatie.
Verschillende oppervlakteafwerkingen voor verschillende toepassingen
- Gelakte oppervlakken zijn geschikt voor het kort weergeven van aantekeningen; de geëmailleerde oppervlakken zijn geschikt voor het lang weergeven van aantekeningen.
- Het geëmailleerde oppervlak is bijzonder krasbestendig, duurzaam en milieuvriendelijk. Biedt de sterkte en elasticiteit van metaal gecombineerd met de hardheid en weerstand van een glasoppervlak. Het oppervlak is eenvoudig te reinigen en corrosiebestendig en is bestand tegen zuren en alkaliën.
Reinigen
Oppervlak afvegen met droge doek, regelmatig reinigen met de aanbevolen Würth-reinigingsmiddelen.
Bevestiging
Eenvoudig montage; na het ophangen kan het speciale excentrische element worden gebruikt voor een gemakkelijke afstelling tot 6 mm.
Kwaliteitsproduct
Made in Germany
Regelmatig reinigen met een Würth-reinigingsmiddel wordt aanbevolen voor langdurig en optimaal gebruik. Gebruik alleen whiteboardmarkers die met een droge doek kunnen worden weggeveegd; gebruik geen permanent markers.
Voor het kort- of langdurig weergeven van aantekeningen en brainstormsessies over zakelijke onderwerpen, alsmede voor de weergave van informatie en belangrijke documenten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!