Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Whiteboard
Whiteboard - 1
Whiteboard - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Whiteboard

Met zijn gladde en magnetische oppervlak is het magnetische whiteboard de ideale oplossing voor het ordenen van aantekeningen en documenten in de werkplaats en op kantoor.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Glad en magnetisch oppervlak


  • Aantekeningen kunnen eenvoudig op het bord worden geschreven en volledig worden weggeveegd wanneer ze niet meer nodig zijn.

  • Met magneten en magnetische documenthouders voor langdurige bevestiging van documenten en informatie.


Verschillende oppervlakteafwerkingen voor verschillende toepassingen


  • Gelakte oppervlakken zijn geschikt voor het kort weergeven van aantekeningen; de geëmailleerde oppervlakken zijn geschikt voor het lang weergeven van aantekeningen.

  • Het geëmailleerde oppervlak is bijzonder krasbestendig, duurzaam en milieuvriendelijk. Biedt de sterkte en elasticiteit van metaal gecombineerd met de hardheid en weerstand van een glasoppervlak. Het oppervlak is eenvoudig te reinigen en corrosiebestendig en is bestand tegen zuren en alkaliën.


Reinigen


Oppervlak afvegen met droge doek, regelmatig reinigen met de aanbevolen Würth-reinigingsmiddelen.



Bevestiging


Eenvoudig montage; na het ophangen kan het speciale excentrische element worden gebruikt voor een gemakkelijke afstelling tot 6 mm.



Kwaliteitsproduct


Made in Germany

Opmerking

Regelmatig reinigen met een Würth-reinigingsmiddel wordt aanbevolen voor langdurig en optimaal gebruik. Gebruik alleen whiteboardmarkers die met een droge doek kunnen worden weggeveegd; gebruik geen permanent markers.

Toepassingsgebied